LEESON 120377.00 C143T34NB2E Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | K |
Dizayn | B |
Görev | HAVA YOLU |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 143TZ |
Tam Yük Amperi | 4.4-4.2 / 2.1 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 1.12 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 84 |
rotasyon | REV |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
Tip | TN |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.68 |
Gemi genişliği (cm) | 20.17 |
PLATFORM | Model | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | Yalıtım sınıfı | kW | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120379.00 | 145T | 8.4-7.6 / 3.8 | 3 | F | 2.24 | 86 | €1,648.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00