LEESON 121816.00 C145K17FK16A Fren Motoru
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fren Motoru |
Kod | H |
Dizayn | L |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 145TC |
Tam Yük Amperi | 18.4 / 9.2 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 1.49 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 86 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
Tip | KF |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.84 |
Gemi genişliği (cm) | 21.95 |
PLATFORM | Model | Yağlama | Dizayn | Çevirme | Güç Faktörü | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Tip | çerçeve | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111950.00 | Çok Yönlü EM | N | TEFC | 58 | 1.0 | 5 / 8 " | CF | 56C | €1,811.36 | ||
111951.00 | Çok Yönlü EM | N | TEFC | 81 | 1.0 | 5 / 8 " | KF | 56C | €2,173.87 | ||
114165.00 | Çok Yönlü EM | L | TENV | 54 | 1.15 | 5 / 8 " | CN | 56C | €1,126.89 | ||
114167.00 | Çok Yönlü EM | N | TEFC | 64 | 1.15 | 5 / 8 " | CF | 56C | €2,058.56 | ||
121815.00 | Çok Yönlü EM | L | TEFC | 73 | 1.0 | 7 / 8 " | KF | 145TC | €1,793.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00