LEESON 122245.00 C145T11FB22A Fren Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fren Motoru |
Kod | K |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 145T |
Tam Yük Amperi | 3.8 / 1.9 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .75 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 60 |
rotasyon | REV |
RPM | 1200 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
Tip | TF |
Gerilim | 230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | Güç Faktörü | çerçeve | Tam Yük Amperi | RPM | Mil Dia. | Gerilim | HP | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114147.00 | 65 | 56 | 2.8 / 1.4 | 1800 | 5 / 8 " | 208-230 / 460 | 3/4 | 60 | €1,365.84 | ||
119561.00 | 68.5 | 56 | 3.2 / 1.6 | 1800 | 5 / 8 " | 230 / 460 | 1 | 60 | €1,626.78 | ||
122246.00 | 67.7 / 67.5 | 145T | 4.6-4.8 / 2.4 | 1800 / 1500 | - | 208-230 / 460 | 1 1/2 / 1 | 50/60 | €1,829.67 | ||
122247.00 | 75.6 | 145 | 6-5.8 / 2.9 | 1800 / 1500 | 7 / 8 " | 208-230 / 460 | 2/1 1/2 | 50/60 | €2,910.48 | ||
140636.00 | 77 / 79 | 215T | 28.8-26.8 / 13.4 | 1800 / 1500 | - | 230 / 460 | 10/7 1/2 | 50/60 | €4,242.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00