LEESON 131526.00 C184C11FB2C Tek Fazlı Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Fazlı Motor |
Montaj | 180-033 |
Kod | J |
Dizayn | L |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 184T |
Tam Yük Amperi | 22 / 11 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 1.12 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 65 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1200 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 1 1 / 8 " |
Tip | CF |
UPC | 691720017760 |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.57 |
Gemi genişliği (cm) | 33.17 |
PLATFORM | Model | + | Montaj | Dizayn | kW | Yağlama | Motor Termal Koruması | Montaj | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092116.00 | Tek Fazlı Motor | - | L | 0.13 | Çok Yönlü EM | - | sert | 50 | €448.60 | ||
100955.00 | Tek Fazlı Motor | LO100955 | N | .246 | VERIFY | - | sert | 59 | €520.11 | ||
102013.00 | Tek Fazlı Motor | LO102013 | N | .125 | VERIFY | - | sert | 52 | €678.17 | ||
102016.00 | Tek Fazlı Motor | LO102016.00 | N | 0.25 | VERIFY | - | sert | 59 | €448.60 | ||
102018.00 | Tek Fazlı Motor | LO102018 | N | 0.25 | VERIFY | CEG67GA | sert | 59 | €596.88 | ||
102020.00 | Tek Fazlı Motor | LO102020 | N | 0.37 | VERIFY | - | sert | 68 | €511.08 | ||
110013.00 | Tek Fazlı Motor | - | N | .56 | Çok Yönlü EM | - | sert | 64 | €780.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00