LEESON 110013.00 C6C17FB2K Tek Fazlı Motor
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Fazlı Motor |
Kod | L |
Dizayn | N |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56 |
Tam Yük Amperi | 10.8 / 5.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | .56 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 64 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | CF |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.68 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | + | Montaj | Dizayn | kW | Yağlama | Motor Termal Koruması | Montaj | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092116.00 | Tek Fazlı Motor | - | L | 0.13 | Çok Yönlü EM | - | sert | 50 | €463.65 | ||
100955.00 | Tek Fazlı Motor | LO100955 | N | .246 | VERIFY | - | sert | 59 | €424.62 | ||
102013.00 | Tek Fazlı Motor | LO102013 | N | .125 | VERIFY | - | sert | 52 | €553.54 | ||
102016.00 | Tek Fazlı Motor | LO102016.00 | N | 0.25 | VERIFY | - | sert | 59 | €366.08 | ||
102018.00 | Tek Fazlı Motor | LO102018 | N | 0.25 | VERIFY | CEG67GA | sert | 59 | €487.31 | ||
102020.00 | Tek Fazlı Motor | LO102020 | N | 0.37 | VERIFY | - | sert | 68 | €427.39 | ||
110019.00 | Tek Fazlı Motor | 042502 | L | 1.12 | Çok Yönlü EM | CEJ38CV | sert | 73 | €936.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00