LEESON 131631.00 P184C17FK9C Tek Fazlı Motor
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Fazlı Motor |
Montaj | 180-034 |
Kod | J |
Dizayn | L |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 184TC |
Tam Yük Amperi | 33.6 / 16.8 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 2.24 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | BRD2973 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 75 |
Koruması | MANUEL |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 1 1 / 8 " |
Tip | CF |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.13 |
Gemi genişliği (cm) | 37.16 |
PLATFORM | Model | kW | Montaj | Dizayn | Yağlama | Motor Termal Koruması | Güç Faktörü | rotasyon | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102916.00 | 0.19 | LO102916 | N | VERIFY | - | 54 | SEÇİCİ CCW | 1800 | €444.13 | ||
110180.00 | .75 | - | N | Çok Yönlü EM | - | 76 | SEÇİCİ CCW | 3600 | €597.66 | ||
110905.00 | .56 | - | L | Çok Yönlü EM | - | 64 | SEÇİCİ CCW | 1800 | €684.24 | ||
110908.00 | .75 | - | L | Çok Yönlü EM | - | 68 | SEÇİCİ CCW | 1800 | €772.95 | ||
110909.00 | 1.12 | - | L | Çok Yönlü EM | - | 80 | SEÇİCİ CCW | 3600 | €751.66 | ||
110910.00 | 1.12 | - | L | Çok Yönlü EM | - | 73 | SEÇİCİ CCW | 1800 | €919.03 | ||
112135.00 | 0.56 | - | N | Çok Yönlü EM | - | 76 | SEÇİCİ CCW | 3600 | €508.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00