LEESON 131778.00 C184K34FC2A Tek Fazlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Fazlı Motor |
Montaj | 180-037 |
Kod | H |
Dizayn | L |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 184TC |
Tam Yük Amperi | 19.8 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 3.7 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | yuvarlak |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 98 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 1 1 / 8 " |
Tip | KF |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.13 |
Gemi genişliği (cm) | 37.16 |
PLATFORM | Model | + | Montaj | Dizayn | kW | Yağlama | Motor Termal Koruması | Montaj | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101765.00 | Tek Fazlı Motor | LO101765 | N | 0.19 | VERIFY | - | yuvarlak | 54 | €437.04 | ||
101766.00 | Tek Fazlı Motor | LO101766 | N | 0.25 | VERIFY | - | yuvarlak | 59 | €345.75 | ||
102864.00 | Tek Fazlı Motor | LO102864 | N | 0.37 | VERIFY | - | yuvarlak | 68 | €387.03 | ||
102865.00 | Tek Fazlı Motor | LO102865 | - | 0.37 | VERIFY | CEJ63CA | yuvarlak | 61 | €571.29 | ||
102868.00 | Tek Fazlı Motor | LO102868 | N | 0.19 | VERIFY | - | yuvarlak | 57 | €434.67 | ||
102869.00 | Tek Fazlı Motor | LO102869 | N | .25 | MUTEMP SRL | CEG67GB | yuvarlak | 63 | €491.45 | ||
102872.00 | Tek Fazlı Motor | LO102872 | N | 0.37 | VERIFY | CEG67GA | yuvarlak | 68 | €445.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00