LEESON 140680.00 C213K34DB1A Tek Fazlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | H |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 213T |
Tam Yük Amperi | 32.5-29.5 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 5.60 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 93.5 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 1 3 / 8 " |
Tip | KD |
Gerilim | 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.15 |
Gemi genişliği (cm) | 42.7 |
PLATFORM | Model | Yağlama | Montaj | çerçeve | Motor Termal Koruması | Güç Faktörü | Koruması | rotasyon | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110222.00 | Çok Yönlü EM | - | 56Y | CEJ31CA | 90 | MANUEL | SEÇİCİ CCW | 3600 | €682.47 | ||
110232.00 | Çok Yönlü EM | - | 56 | CEJ36CA | 80 | MANUEL | SEÇİCİ CW | 3600 | €609.14 | ||
111275.00 | Çok Yönlü EM | - | 56Y | BEJ34DB | 95 | MANUEL | SEÇİCİ CW | 3600 | €768.23 | ||
120004.00 | Çok Yönlü EM | 042505 | G145T | CEJ38CA | 73 | MANUEL | SEÇİCİ CCW | 1800 | €919.62 | ||
120554.00 | Çok Yönlü EM | - | 145T | BRJ34DB | 95 | MANUEL | SEÇİCİ CW | 3600 | €1,418.10 | ||
131515.00 | Çok Yönlü EM | 180-006 | 182T | - | 74 | - | SEÇİCİ CCW | 1800 | €856.17 | ||
131534.00 | Çok Yönlü EM | 180-006 | 184T | - | 76 | - | SEÇİCİ CCW | 1800 | €893.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00