LEESON 170065.60 C254T17DB9D Genel Amaçlı Motor 50-60 Hertz
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | H |
Dizayn | A |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 254T |
Tam Yük Amperi | 40.6-37 / 18.5 |
HP | 15 / 10 |
Hz | 50/60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 11.2 / 7.5 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | 307996.01 |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 82.5 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Tip | TD |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 130.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.23 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
PLATFORM | Model | Güç Faktörü | Dizayn | çerçeve | RPM | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170002.60 | 75 | B | 324T | 1200 / 1000 | 1.15 | 2 1 / 8 " | TD | 208-230 / 460 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
170042.60 | 88 / 90.1 | A | 326TS | 3600 / 3000 | 1.15 | - | TD | 208-230 / 460 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
170144.60 | 79.3 / 81.4 | B | 215T | 1800 / 1500 | 1.15 | - | TD | 208-230 / 460 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
170154.60 | 87 | B | 404TS | 3600 / 3000 | 1.15 | 2 1 / 8 " | TD | 230 / 460 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
E110028.00 | 64.2 / 71.1 | B | 56 | 1200 / 1000 | 1.15 | 5 / 8 " | TD | 230 / 460 | €788.26 | ||
E110426.00 | 80 | B | 56 | 3600 / 3000 | 1.25 | 5 / 8 " | TD | 230 / 460 | €480.26 | ||
E115825.00 | 67.7 / 81 | B | 56HZ | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | TD | 230 / 460 | €730.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00