LEESON 191482.00 C145K34WK2A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Montaj | L |
Kod | J |
Dizayn | N |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 145TC |
Tam Yük Amperi | 19 / 9.5 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 1.49 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 86.3 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
Tip | KF |
Gerilim | 115 / 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.99 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
PLATFORM | Model | Tip | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | kW | Güç Faktörü | RPM | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191475.00 | CF | 56C | 8.2 / 4.1 | 1/2 | 0.37 | 65 | 1800 | 5 / 8 " | €1,511.00 | ||
191477.00 | CF | 56C | 9.8 / 4.9 | 3/4 | .56 | 68 | 1800 | 5 / 8 " | €1,329.27 | ||
191478.00 | CF | 56C | 12.4 / 6.2 | 1 | 0.75 | 76 | 3600 | 5 / 8 " | €1,496.41 | ||
191479.00 | CF | 56 | 13.6 / 6.8 | 1 | 0.75 | 69 | 1800 | 5 / 8 " | €1,526.78 | ||
191480.00 | CF | 56C | 16.4 / 8.5-8.2 | 1.5 | 1.12 | 78.4 | 3600 | 5 / 8 " | €1,623.08 | ||
191481.00 | KF | 56C | 15.8 / 7.9 | 1.5 | 1.12 | 75 | 1800 | 5 / 8 " | €1,542.04 | ||
191483.00 | KF | 145TC | 16.4 / 8.2 | 2 | 1.49 | 98 | 1800 | 7 / 8 " | €1,673.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00