LEESON 824528.00 182TTTN16569A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | K |
Dizayn | B |
Görev | HAVA YOLU |
Çevirme | TEAO |
çerçeve | 182T |
Tam Yük Amperi | 8 / 4 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 2.24 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | F |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 80 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 1.125 " |
Tip | TLE mi? |
Gerilim | 230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 55.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.36 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00