LEESON Soğutma Kulesi Fan Motorları, Üç Fazlı, TEAO Tek Hızlı, Sert Tabanlı
Leeson soğutma kulesi fan motorları soğutma kuleleri, fanlar ve üfleyiciler ve diğer ağır hizmet ortamları için idealdir. Bu motorlar yapısal sağlamlık ve daha az titreşim için dökme demir yapı sunar.
stil | Model | Güç Faktörü | Görev | çerçeve | Tip | Gerilim | Tam Yük Amperi | HP | kW | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 824528.00 | 80 | HAVA YOLU | 182T | TLE mi? | 230 / 460 | 8 / 4 | 3 | 2.24 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 824537.00 | 82 | SÜREKLİ AOM | 326TV | TTS | 230 / 460 | 122 / 61 | 50 | 37 | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 824529.00 | 83.5 | HAVA YOLU | 184T | TLE mi? | 230 / 460 | 12.4 / 6.2 | 5 | 3.7 | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 824542.00 | 86 | Sürekli | 445TV | TTS | 460 | 172 | 150 | 112 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Özellikler
- Motor yataklarını zararlı elektrik akımlarından korumak, ekipman güvenilirliğini artırmak ve plansız arıza sürelerini en aza indirmek için Inpro / conta mili topraklama teknolojisine sahiptirler.
- Bu motorlar maksimum stabilite ve azaltılmış titreşim için sağlam taban montajı sunar.
- Fan tarafından oluşturulan hava hareketinin motoru soğutmak için motorun üzerinden geçtiği hava akışına monte edilmiş TEAO (tamamen kapalı hava üstü) muhafazalara sahiptirler.
- Üç fazlı tasarımları, 1800 ila 3 hp arasında değişen çeşitli beygir gücü değerlerinde 150 rpm'lik sabit bir hız sunar.
- Soğutma sistemlerinden su ve kompresör yağlayıcı karışımlarını ortadan kaldırmak için motorun her iki ucunda pirinç T-drenajları bulunur.
Sık Sorulan Sorular
Mil topraklama halkaları nedir?
Şaft topraklama halkaları, şaft voltajına, yani şafttan halka yoluyla motor mahfazasına (toprak) kadar alternatif bir yol sağlar ve böylece yatakları hasardan korur.
Epoksi boyanın amacı nedir?
Motorun sargı yapısı, standart vernikli sargılara göre ağır atmosfer koşullarında pasa/korozyona karşı koruma sağlayan tamamen epoksi (bir tür izolasyon reçinesi) ile kaplanmıştır.
Motorda rulmanların kullanımı nedir?
Rulmanlar, motorun düşük sürtünme kaybı gösteren dönen (rotor) ve sabit (stator) elemanları arasındaki bağlantı noktasıdır. Yüksek hızlı çalışmaya uygundurlar ve geniş bir sıcaklık aralığıyla uyumludurlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Süspansiyon Araçları
- Kızılötesi Termometre ve Görüntüleyici Aksesuarları
- Özel Menteşeler
- Su Seviyesi Test Cihazları
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- El Arabaları
- Malzeme Asansörleri
- balastlar
- Oto Kaporta Araçları
- MAYHEW TOOLS Tutam Noktası Çubukları
- APPROVED VENDOR Plug-In Şarj Cihazları
- MIGHTY LINE Zemin İşaretleme Bandı, Ayak Şekli
- TENNSCO Q-Line Endüstriyel Raflar
- APPLETON ELECTRIC Pilot Işık 12V
- HUB CITY Hız Düşürücü Burç Takımları
- REMCO 1.5 İnç Paslanmaz Çelik Sıyırıcılar
- BALDOR / DODGE XT25 Ağır Hizmet Kanat Kasnakları
- BUSSMANN Yüksek Hızlı Sigorta, FE Boyutu, BS88, İngiliz Stili
- ENERPAC A Serisi Silindir Ataşmanı Silindir Piston Uçları