LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | D |
Dizayn | N |
Görev | HAVA YOLU |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 48Z |
Tam Yük Amperi | 5.5 / 2.75 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .37 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | A-A56227-52 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | F |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 85.7 |
Koruması | YALNIZCA AUT LCK RTR |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1075 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Tip | PN |
UPC | 691720102992 |
Gerilim | 115 / 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.93 |
Gemi genişliği (cm) | 20.02 |
PLATFORM | Model | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | kW | Montaj | Güç Faktörü | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A099899.00 | 48Y | 2.8 / 1.4 | 1/4 | .187 | sert | 87.5 | 1625 | €149.12 | ||
A099901.00 | 48Z | 5.2 / 2.6 | 1/2 | .37 | SERT GENİŞLETİLMİŞ ÇALIŞMALAR | 98 | 1625 | €552.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00