LEESON A099836.00 A4P8NR2A Tek Fazlı Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Fazlı Motor |
Kod | A |
Dizayn | N |
Görev | HAVA YOLU |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 48YZ |
Tam Yük Amperi | 6 / 3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.37 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | A-A56227-52 |
Montaj | Esnek Taban |
Ambalajlar | F |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 91 |
Koruması | YALNIZCA AUT LCK RTR |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 825 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Tip | PN |
UPC | 691720102909 |
Gerilim | 115 / 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.93 |
Gemi genişliği (cm) | 20.02 |
PLATFORM | Model | Motor Termal Koruması | Montaj | Görev | Montaj | Ambalajlar | Güç Faktörü | Koruması | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100768.00 | 7:035 5AXNUMX | LO100768 | Sürekli | Esnek Taban | B | 98 | OTOMATİK | 1625 | €590.86 | ||
100805.00 | 7:035 5AXNUMX | LO100805 | HAVA YOLU | DAYANIKLI HALKA GENİŞLETİLMİŞ STUDLAR | B | 92 | OTOMATİK | 1075 | €599.15 | ||
100824.00 | 7:035 5AXNUMX | LO100824 | HAVA YOLU | Esnek Taban | B | 92 | OTOMATİK | 1075 | €541.93 | ||
111321.00 | MEJ61RO | 042506 | HAVA YOLU | Esnek Taban | B | 85.4 | OTOMATİK | 1075 | €509.80 | ||
111322.00 | MEJ26RX | 042506 | HAVA YOLU | Esnek Taban | B | 84 | OTOMATİK | 1075 | €711.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00