LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 Vektör Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Kod | H |
Dizayn | INV |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 213T |
Tam Yük Amperi | 20 / 10 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 5.6 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 78 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Tip | TFL |
Gerilim | 230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 57.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.61 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00