LEESON LM24709 SSF4S1T1C6028 Tek Fazlı Motor
Öğe: AJ2WAG
Model: LM24709Çapraz Referans: SSF4S1T1C6028
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Fazlı Motor |
Kod | J |
Dizayn | L |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 143TZ |
Tam Yük Amperi | 13.4 / 6.8-6.7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.75 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 69.5 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
Tip | CFR |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.94 |
Gemi genişliği (cm) | 26.04 |
PLATFORM | Model | + | Montaj | Dizayn | kW | Yağlama | Motor Termal Koruması | Montaj | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092116.00 | Tek Fazlı Motor | - | L | 0.13 | Çok Yönlü EM | - | sert | 50 | €463.65 | ||
100955.00 | Tek Fazlı Motor | LO100955 | N | .246 | VERIFY | - | sert | 59 | €424.62 | ||
102013.00 | Tek Fazlı Motor | LO102013 | N | .125 | VERIFY | - | sert | 52 | €553.54 | ||
102016.00 | Tek Fazlı Motor | LO102016.00 | N | 0.25 | VERIFY | - | sert | 59 | €366.08 | ||
102018.00 | Tek Fazlı Motor | LO102018 | N | 0.25 | VERIFY | CEG67GA | sert | 59 | €487.31 | ||
102020.00 | Tek Fazlı Motor | LO102020 | N | 0.37 | VERIFY | - | sert | 68 | €427.39 | ||
110013.00 | Tek Fazlı Motor | - | N | .56 | Çok Yönlü EM | - | sert | 64 | €853.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00