Leeson M1125081.00 | Cm31p17nz18 Ac Redüktörlü Motor | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEESON M1125081.00 CM31P17NZ18 AC Redüktörlü Motor | AJ2WVP CM31P17NZ18

LEESON M1125081.00 CM31P17NZ18 AC Redüktörlü motor

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2WVP Model: M1125081.00Çapraz Referans: CM31P17NZ18
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
€1,523.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Redüktörlü Motor
MontajM1040445
KodC
GörevCONT
ÇevirmeTENV
çerçeve31
Tam Yük Amperi.9/.45 / .9/.45
Yalıtım sınıfıF4
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40
Mfr. Dizi10
MontajÖzel
AmbalajlarM1307027.01
Faz1
rotasyonYENİDEN BAŞLAT
RPM43/35
Hizmet faktörü1.0/1.0
Mil Dia.1/2
Şaft TipiSAĞ AÇI
TipPN
Gerilim115 / 230 / 115/230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)16.99
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)19.51

Ürün Detayı:

  • HPKW: .06 / .06
  • İsim plakası: M1004149.02
  • Overrlung Ld .: 185
  • Sargı: MP3141
  • GRUP: 3 A
  • Boya: M1305027.01

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipMontajÇevirmeGerilimçerçeveTam Yük AmperiMfr. DiziRPMÜcret
LEESON M1125083.00 CM31P17NZ16 AC Redüktörlü Motor | AJ2WVQ CM31P17NZ16 M1125083.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115/23031.9/.45 / .9/.451085/70€1,442.71
LEESON M1125084.00 CM31P17NZ15 AC Redüktörlü Motor | AJ2WVR CM31P17NZ15 M1125084.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115/23031.9/.45 / .9/.4510173/144€286.22
LEESON M1145038.00 CM38P17FZ17 AC Redüktörlü Motor | AJ2WXU CM38P17FZ17 M1145038.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115/230382.8 / 1.4 / 2/11343/36€1,645.30
LEESON M1145039.00 CM38P17FZ18 AC Redüktörlü Motor | AJ2WXV CM38P17FZ18 M1145039.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115/230382.8 / 1.4 / 2/11383/69€1,728.51
LEESON M1145041.00 CM38P17FZ20 AC Redüktörlü Motor | AJ2WXX CM38P17FZ20 M1145041.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115/230382.8 / 1.4 / 2/113340/283€1,709.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEESON M1125081.00 CM31P17NZ18 AC Redüktörlü motor
€1,523.39 / Adet