Leeson M1130297.00 | Cim34d18fc10 DC Motor | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC Motor | AJ2WXA CIM34D18FC10

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC Motor

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2WXA Model: M1130297.00Çapraz Referans: CIM34D18FC10
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
€731.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Motor
Amper10
MontajM1040702
GörevS1
verim%76.5
ÇevirmeIP54
Form Faktörü1.00
çerçeve63D
Yalıtım sınıfıF
kW0.18
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40
MontajB14
AmbalajlarM1307020.02
rotasyonYENİDEN BAŞLAT
RPM1800
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.11 MM
Tork135 OZ-IN
TipG63-9
UPC691720151365
Gerilim24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)19.05

Ürün Detayı:

  • Eff% 100:% 76.5
  • İsim plakası: 080686
  • Sargı: MD34247
  • GRUP: 2 A
  • Alt Grup: A
  • Boya: M1305027.01

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıAmperMontajMontajAmbalajlarrotasyonRPMHizmet faktörüÜcret
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 Metrik Motor | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-ÖzelPG659401.08BYENİDEN BAŞLAT18001.0€748.63
LEESON 098066.00 Metrik Motor, 24V, 3000 RPM, 71 Çerçeve, IP54 Muhafaza | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 Derece C20-ÖzelPG659401.08Bçevrilebilir3000 RPM1€991.79
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 Metrik Motor | AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-ÖzelPG659401.08BYENİDEN BAŞLAT18001.0€820.83
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 Metrik Motor | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-ÖzelPG659401.08BYENİDEN BAŞLAT18001.0€382.93
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 Metrik Motor | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-ÖzelPG659401.08BYENİDEN BAŞLAT30001.0€1,023.56
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 Metrik Motor | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-ÖzelPG659401.08BYENİDEN BAŞLAT30001.0€693.42
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 Metrik Motor | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-ÖzelPG659401.08BYENİDEN BAŞLAT30001.0€1,305.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC Motor
€731.68 / Adet