Leeson M1135038.00 | Dik Açılı Redüktörlü Motorlar, Dik Açı, 90v Dc, Tenv, 62 Rpm, 70 In-lb Maksimum Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEESON M1135038.00 Dik Açılı Redüktörlü Motorlar, Dik Açı, 90V DC, Tenv, 62 Rpm, 70 In-Lb Maksimum Tork | CR8PNR 794AY0

LEESON M1135038.00 Dik Açılı Redüktörlü Motorlar, Dik Açı, 90V DC, Tenv, 62 Rpm, 70 In-Lb Maksimum Tork

Stoktaki Ürünler
Öğe: CR8PNR Model: M1135038.00Çapraz Referans: 794AY0
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
€1,225.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Redüktörlü Motor

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)16.99
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)19.51

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
LEESON M1135045.00 Dişli Motor, Dik Açı, 90V DC, TENV, 250 RPM, 50 inç-lb Maksimum Tork, 10, 1 | CR8PMM 36X637 M1135045.00Motor€1,036.23
TEKLİF TALEBİ
LEESON M1125071.00 Motor, Paralel, 90VDC, TENV, 51 RPM, 130 inç-lb | CR8PMN 36X874 M1125071.00Motor€1,019.69
LEESON M1125074.00 90 Volt Dc Redüktörlü Motor, Paralel, 90VDC, TENV, 167 RPM, 43 inç-lb | CR8PMP 36X633 M1125074.00DC Redüktörlü Motor€1,007.16
LEESON M1125004.00 90Vdc Dişli Motoru 31Rpm, Paralel, 90VDC, TENV, 100 RPM, 36 inç-lb | CR8PMQ 36X883 M1125004.00Paralel€759.02
LEESON M1135065.00 Motor, 1/4 Hp 180 Volt Tenv, Dik Açı, 180V DC | CR8PMR 36X855 M1135065.00Motor€1,055.04
LEESON M1125069.00 Motor, Paralel, 90V Dc, Tenv, 24 Rpm, 280 In-Lb Maksimum Tork, 13/100 Hp Giriş Beygir Gücü | CR8PMT 36X876 M1125069.00Motor€1,068.76
LEESON M1125073.00 Motor, Paralel, 90V Dc, Tenv, 94 Rpm, 77 In-Lb Maksimum Tork, 13/100 Hp Giriş Beygir Gücü | CR8PMU 36X856 M1125073.00Motor€1,204.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEESON M1135038.00 Dik Açılı Redüktörlü Motorlar, Dik Açı, 90V DC, Tenv, 62 Rpm, 70 In-Lb Maksimum Tork
€1,225.21 / Adet