Legacy A71416b-bg-gra | Hızlı Ataşman Değiştirici (f)npt 1/4 Alüminyum | 3hay9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY A71416B-BG-GRA Hızlı Bağlayıcı (f)npt 1/4 Alüminyum | AC9KMV 3HAY9

LEGACY A71416B-BG-GRA Hızlı Ataşman Değiştirici (f)npt 1/4 Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KMV Modeli: A71416B-BG-GRAÇapraz Referans: 3HAY9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€32.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduYeşil
BitişTemizle
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiARO
Kilitleme TipiBas-Bağlan
MalzemeAlüminyum
Maks. akışCfm 41
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHortum bağlantısıKilitleme TipiMalzemeMaks. akışÜcret
LEGACY A71410B-BG Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde (f)npt 1/4 Çelik/alüminyum | AA9XNN 1HUF5 A71410B-BGÇinko kaplamalı(F) NPTkolÇelik / AlüminyumCfm 25€5.57
LEGACY A71420B-BG Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde (m)npt 1/4 Çelik/alüminyum | AA9XNP 1HUF6 A71420B-BGÇinko kaplamalı(M) NPTkolÇelik / AlüminyumCfm 25€5.43
LEGACY A71426B-BG-GRA Hızlı Bağlayıcı (m)npt 1/4 Alüminyum | AC9KMU 3HAY8 A71426B-BG-GRATemizle(M) NPTBas-BağlanAlüminyumCfm 41€17.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY A71416B-BG-GRA Hızlı Ataşman Değiştirici (f)npt 1/4 Alüminyum
€32.23 / Adet