Eski A71420b-bg | Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi (m)npt 1/4 Çelik/alüminyum | 1huf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY A71420B-BG Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde (m)npt 1/4 Çelik/alüminyum | AA9XNP 1HUF6

LEGACY A71420B-BG Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi (m)npt 1/4 Çelik/alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9XNP Modeli: A71420B-BGÇapraz Referans: 1HUF6
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
€6.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduYeşil
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiARO
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik / Alüminyum
Maks. akışCfm 25
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHortum bağlantısıKilitleme TipiMalzemeMaks. akışÜcret
LEGACY A71410B-BG Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde (f)npt 1/4 Çelik/alüminyum | AA9XNN 1HUF5 A71410B-BGÇinko kaplamalı(F) NPTkolÇelik / AlüminyumCfm 25€6.18
LEGACY A71426B-BG-GRA Hızlı Bağlayıcı (m)npt 1/4 Alüminyum | AC9KMU 3HAY8 A71426B-BG-GRATemizle(M) NPTBas-BağlanAlüminyumCfm 41€19.01
LEGACY A71416B-BG-GRA Hızlı Bağlayıcı (f)npt 1/4 Alüminyum | AC9KMV 3HAY9 A71416B-BG-GRATemizle(F) NPTBas-BağlanAlüminyumCfm 41€32.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY A71420B-BG Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi (m)npt 1/4 Çelik/alüminyum
€6.04 / Adet