Legacy A71456b-bg | Bağlayıcı/fiş Kiti Npt 1/4 Çelik/alüminyum | 1huk4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY A71456B-BG Bağlayıcı/fiş Takımı Npt 1/4 Çelik/alüminyum | AA9XPE 1HUK4

LEGACY A71456B-BG Bağlayıcı/fiş Takımı Npt 1/4 Çelik/alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9XPE Modeli: A71456B-BGÇapraz Referans: 1HUK4
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
€10.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici / Fiş Kiti
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduYeşil
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısıNPT
Kavşak TipiARO
MalzemeÇelik / Alüminyum
Maks. akışCfm 25
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişÜcret
LEGACY A71452B-BG Bağlayıcı/fiş Takımı Npt 1/4 Çelik/alüminyum | AA9XPD 1HUK3 A71452B-BGÇinko kaplamalı€7.65
LEGACY A71457B Bağlayıcı/fiş Takımı 1/4 Çelik/alüminyum | AB2FFD 1LRW6 A71457BÇinko / Eloksal€17.78
LEGACY A71458B Bağlayıcı/fiş Takımı 1/4 Çelik/alüminyum | AB2FFG 1LRW9 A71458BÇinko / Eloksal€35.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY A71456B-BG Bağlayıcı/fiş Takımı Npt 1/4 Çelik/alüminyum
€10.89 / Adet