Legacy A71452b-bg | Bağlayıcı/fiş Kiti Npt 1/4 Çelik/alüminyum | 1huk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY A71452B-BG Bağlayıcı/fiş Takımı Npt 1/4 Çelik/alüminyum | AA9XPD 1HUK3

LEGACY A71452B-BG Bağlayıcı/fiş Takımı Npt 1/4 Çelik/alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9XPD Modeli: A71452B-BGÇapraz Referans: 1HUK3
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
€8.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici / Fiş Kiti
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduYeşil
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısıNPT
Kavşak TipiARO
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik / Alüminyum
Maks. akışCfm 25
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişÜcret
LEGACY A71456B-BG Bağlayıcı/fiş Takımı Npt 1/4 Çelik/alüminyum | AA9XPE 1HUK4 A71456B-BGÇinko kaplamalı€12.10
LEGACY A71457B Bağlayıcı/fiş Takımı 1/4 Çelik/alüminyum | AB2FFD 1LRW6 A71457BÇinko / Eloksal€19.77
LEGACY A71458B Bağlayıcı/fiş Takımı 1/4 Çelik/alüminyum | AB2FFG 1LRW9 A71458BÇinko / Eloksal€39.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY A71452B-BG Bağlayıcı/fiş Takımı Npt 1/4 Çelik/alüminyum
€8.51 / Adet