Legacy A73430d-bg | Bağlantı Tapası (f)npt 1/4 Alüminyum | 1huf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY A73430D-BG Kuplör Tapası (f) npt 1/4 Alüminyum | AA9XNT 1HUF9

LEGACY A73430D-BG Bağlantı Tapası (f)npt 1/4 Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9XNT Modeli: A73430D-BGÇapraz Referans: 1HUF9
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
€2.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduKırmızı
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiEvrensel
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHortum bağlantısıBoru BoyutuÜcret
LEGACY A73440D-BG Kuplör Tapası (m) npt 1/4 Alüminyum | AA9XNU 1HUG1 A73440D-BGÇinko kaplamalı(M) NPT1 / 4 "€1.76
LEGACY A73630D-GRA Kuplör Fişi (f)npt 1/4 Alüminyum | AE4JWJ 5LAH2 A73630D-GRAEloksal(F) NPT3 / 8 "€2.70
LEGACY A73640D-GRA Kuplör Fişi (m)npt 1/4 Alüminyum | AE4JWK 5LAH3 A73640D-GRAEloksal(M) NPT3 / 8 "€2.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY A73430D-BG Bağlantı Tapası (f)npt 1/4 Alüminyum
€2.14 / Adet