Eski A73452d-bg | Bağlayıcı/fiş Kiti Npt 1/4 Çelik/alüminyum | 1kucaklama9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY A73452D-BG Bağlayıcı / fiş Kiti Npt 1/4 Çelik / alüminyum | AA9XPB 1HUG9

LEGACY A73452D-BG Bağlayıcı/fiş Kiti Npt 1/4 Çelik/alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9XPB Modeli: A73452D-BGÇapraz Referans: 1HUG9
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
€8.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici / Fiş Kiti
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduKırmızı
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısıNPT
Kavşak TipiEvrensel
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik / Alüminyum
Maks. akışCfm 30
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMaks. akışÜcret
LEGACY A73456D-BG Bağlayıcı / fiş Kiti Npt 1/4 Çelik / alüminyum | AA9XPC 1HUK2 A73456D-BGÇinko kaplamalıCfm 30€10.55
LEGACY A73457D Bağlayıcı / fiş Kiti 1/4 Çelik / alüminyum | AB2FFC 1LRW5 A73457DÇinko / EloksalCfm 25€19.77
LEGACY A73458D Bağlayıcı / fiş Kiti 1/4 Çelik / alüminyum | AB2FFF 1LRW8 A73458DÇinko / EloksalCfm 25€35.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY A73452D-BG Bağlayıcı/fiş Kiti Npt 1/4 Çelik/alüminyum
€8.14 / Adet