ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER Altıgen Burç
stil | Model | Sıcaklık. menzil | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 706110-0604 | -65 Derece ila 250 Derece F | Pirinç | Mnpt x fnpt | 11 / 16 " | 45 / 64 " | 1200 psi | 45 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | €4.31 | |
A | 706110-1208 | -65 Derece ila 250 Derece F | Pirinç | Mnpt x fnpt | 1-1 / 16 " | 29 / 32 " | 1200 psi | 1-13 / 64 " | 3 / 4 "x 1 / 2" | €10.85 | |
A | 706110-0402 | -65 Derece ila 250 Derece F | Pirinç | Mnpt x fnpt | 9 / 16 " | 39 / 64 " | 1200 psi | 5 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | €3.29 | |
A | 706110-0602 | -65 Derece ila 250 Derece F | Pirinç | Mnpt x fnpt | 11 / 16 " | 45 / 64 " | 1200 psi | 45 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | €7.52 | |
A | 706110-0806 | -65 Derece ila 250 Derece F | Pirinç | Mnpt x fnpt | 7 / 8 " | 51 / 64 " | 1200 psi | 51 / 64 " | 1 / 2 "x 3 / 8" | €6.86 | |
A | 706110-0804 | -65 Derece ila 250 Derece F | Pirinç | Mnpt x fnpt | 7 / 8 " | 51 / 64 " | 1200 psi | 51 / 64 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | €8.09 | |
A | 706110-1206 | -65 Derece ila 250 Derece F | Pirinç | Mnpt x fnpt | 1-1 / 16 " | 29 / 32 " | 1200 psi | 1-13 / 64 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | €21.18 | |
B | 81110-1204 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 3 / 4 "x 1 / 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 81110-1612 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 1 "x 3 / 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 81110-0602 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 3 / 8 "x 1 / 8" | €8.96 | |
B | 81110-1202 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 3 / 4 "x 1 / 8" | €18.45 | |
B | 81110-0802 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 1 / 2 "x 1 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 81110-0402 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | €9.20 | |
B | 81110-1208 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 81110-0806 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | €6.23 | |
B | 81110-0804 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 81110-0604 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 3 / 8 "x 1 / 4" | €4.97 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Shim Dipçik Çeşitleri
- Uzaktan Kumandalı Spotlar
- Çeker Ocak Çalışma Yüzeyleri
- Davlumbaz Dolapları ve Sehpaları
- Tel Besleyiciler
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Akülü Aletler
- Veri kaydı
- Laboratuvar Gereçleri
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- NIBCO Dirsek İndirgeme, Uzun Yarıçap, 90 Derece
- KIPP 3 / 8-16 Diş Boyu Paslanmaz Çelik Topuz
- TOUGH GUY Çöp poşeti
- DIXON Tam Geçişli Küresel Vanalar
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/16-12 Un
- MASTER MAGNETICS Neodimyum Manyetik Kancalar
- SECURALL PRODUCTS LP ve Oksijen Gazı Depolama Alüminyum Kabinleri
- FRIEDRICH Pencere Klimaları
- VESTIL ERG Serisi Opti-Benchler
- VESTIL Çıkarılabilir Alma Döngüleri