Legrand L1430cgcm | Konektör 125/250v 30a L14-30r 3p 4w | 1pgn3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRAND L1430CGCM Konnektör 125/250v 30a L14-30r 3p 4w | AB2WZN 1PGN3

LEGRAND L1430CGCM Bağlayıcı 125 / 250v 30a L14-30r 3p 4w

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WZN Modeli: L1430CGCMÇapraz Referans: 1PGN3
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
€246.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yer Sürekliliği İzleme Konnektörü
Amper30
antimikrobiyalYok hayır
RenkSiyah / Beyaz
Kordon Boyutu0.385 ila 1.15 "
sınıfÖzellikler
IP RatingOylanmamış
MalzemeNaylon
NEMA YapılandırmasıL14-30R
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz1
TipÖrtüsüz
Gerilim125 / 250 VAC
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PASS AND SEYMOUR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKordon BoyutuNEMA YapılandırmasıKutup sayısıTel SayısıGerilimÜcret
LEGRAND L520CGCM Konnektör 125v 20a L5-20r 2p 3w | AB2WZJ 1PGL8 L520CGCM200.385 ila 1.15 "L5-20R23125 VAC€94.54
LEGRAND L630CGCM Konnektör 250v 30a L6-30r 2p 3w | AB2WZK 1PGL9 L630CGCM300.385 ila 1.15 "L6-30R23250 VAC€174.69
LEGRAND PSL715CGCM Konnektör 277v 15a L7-15r 2p 3w | AB2WZL 1PGN1 PSL715CGCM150.23 ila 0.72 "L7-15R23277 VAC€93.49
LEGRAND L1420CGCM Konnektör 125/250v 20a L14-20r 3p 4w | AB2WZM 1PGN2 L1420CGCM200.385 ila 1.15 "L14-20R34125 / 250 VAC€144.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRAND L1430CGCM Bağlayıcı 125 / 250v 30a L14-30r 3p 4w
€246.99 / Adet