LEGRAND V20GB506TRGFI Yuvarlanma Şeridi Çelik Fildişi 10 Çıkışlı 6 inç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablolu Yarış Pisti |
Amper | 15 |
Renk | Fildişi |
uzunluk | 5ft. |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Tabandan veya Destek Klipsinden Vida |
Devre Sayısı | 1 |
Çıkış Sayısı | 10 |
Opsiyonel Giriş Bağlantısı | Geri Besleme Kutusu, Giriş Sonu Bağlantısı |
Outlet Merkez Mesafesi | 6" |
Priz Türü | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 156.03 |
Gemi genişliği (cm) | 9.98 |
HS kodu | 8536908085 |
PLATFORM | Model | Gerilim | Renk | Gövde Malzemesi | + | uzunluk | Malzeme | Montaj Stili | Çıkış Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH20GB306 | 125 | Beyaz | Çelik | kablo kanalı | 36 " | Çelik | Tabandan Vida | 6 | €107.55 | ||
WH20GB512 | 125 | Beyaz | Çelik | kablo kanalı | 60 " | Çelik | Tabandan Vida | 5 | €116.03 | ||
WH20GB612 | 125 | Beyaz | Alüminyum | kablo kanalı | 72 " | Çelik | Tabandan Vida | 6 | €120.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
S20GB306 | 120 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | kablo kanalı | 36 " | Paslanmaz çelik | Tabandan Vida | 6 | €168.50 | ||
S20GB512 | 120 | Fildişi | Çelik | kablo kanalı | 60 " | Çelik | Tabandan Vida | 5 | €178.13 | ||
V20GB306TRGFI | - | Fildişi | - | Kablolu Yarış Pisti | 3ft. | Çelik | Tabandan veya Destek Klipsinden Vida | 6 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
V20GB606TRGFI | - | Fildişi | - | Kablolu Yarış Pisti | 6" | Çelik | Tabandan veya Destek Klipsinden Vida | 11 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00