Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3103 08 11 Erkek Run Tişört 5/16 Od x 1/8 Npt - 10'lu Paket | AE7BVH 5WTC0

LEGRIS 3103 08 11 Erkek Run T 5/16 Od x 1/8 Npt - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BVH Modeli: 3103 08 11Çapraz Referans: 5WTC0
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
€170.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Run Tee
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp
Hex Boyutu11mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu5/16 "veya 8 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Thread Sealant ile

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3193 08 13 Erkek Run T Dişi 1/4" BSPP - PK10 | AA9HLF 1DER4 +3193 08 13 Tüp x Erkek BSPP-1 / 4 "8mm10€177.87
LEGRIS 3103 04 11 Erkek Run Tee 5/32 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WUX 1PEP9 +3103 04 11 Tüp x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "veya 4 mm10€121.63
LEGRIS 3103 60 18 Erkek Run Tee 3/8 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WUY 1PER9 +3103 60 18 Tüp x MNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "10€183.58
LEGRIS 3103 60 22 Erkek Run Tee 3/8 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WUZ 1PEU1 +3103 60 22 Tüp x MNPT22mm1 / 2 "3 / 8 "10€233.65
LEGRIS 3103 04 14 Erkek Run Tee 5/32 Od x 1/4 Npt - 10'lu Paket | AE7BVG 5WTA8 +3103 04 14 Tüp14mm1 / 4 "5/32 "veya 4 mm10€151.71
LEGRIS 3103 08 14 Erkek Run Tee 5/16 Od x 1/4 Npt - 10'lu Paket | AE7BVJ 5WTC1 +3103 08 14 Tüp x MNPT14mm1 / 4 "5/16 "veya 8 mm10€180.88
LEGRIS 3103 08 18 Erkek Run Tişört 5/16 Od x 3/8 Npt - 10'lu Paket | AE7BVK 5WTC2 +3103 08 18 Tüp18mm3 / 8 "5/16 "veya 8 mm10€183.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3103 08 11 Erkek Run T 5/16 Od x 1/8 Npt - 10'lu Paket
€170.01 / paket