<span Class='notranslate'>Scotch </span> 130c2x30 | Splicing Tape 2 Inch X 30 Feet 30 Mil Black | 4dyw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH 130C2x30 Ek Bandı 2 İnç x 30 Feet 30 Mil Siyah | AD7EPT 4DYW5

SCOTCH 130C2x30 Splicing Tape 2 Inch x 30 Feet 30 Mil Black

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EPT Model: 130C2x30Çapraz Referans: 4DYW5
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
€141.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ek Bant
RenkSiyah
uzunluk30ft.
MalzemeKauçuk
Maks. Voltaj69000
Performans Sıcaklığı266 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı266 Dereceye Kadar F
Gerilme direnci250 lb./in.
Kalınlık30milyon.
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. VoltajGerilme direncigenişlikÜcret
SCOTCH 130C-3 / 4X30FT Ek Bandı 3/4 x 30 Ayak 30 Mil Siyah | AB8WJJ 2A459 130C-3 / 4X30FT69kV7.5 lb./in.3 / 4 "€45.36
SCOTCH 130C 1x30 Ek Bandı 1 İnç x 30 Feet 30 Mil Siyah | AD7EPR 4DYW4 130C 1x3069000250 lb./in.1"€65.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH 130C2x30 Splicing Tape 2 Inch x 30 Feet 30 Mil Black
€141.79 / Adet