Legris 3108 04 11 | Erkek Dal Tee 5/32 T 1/8 P Mnpt - Pk10 | 1pev9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3108 04 11 Erkek Branşman T 5/32 T 1/8 P Mnpt - 10'lu Paket | AB2WVK 1PEV9

LEGRIS 3108 04 11 Erkek Branch T 5/32 T 1/8 P Mnpt - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WVK Modeli: 3108 04 11Çapraz Ref: 1PEV9
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
€114.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Şube Tee
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Hex Boyutu11mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu5/32 "veya 4 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Thread Sealant ile

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3108 08 11 Erkek Branşman T Dişi 1/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDA 1DCL6 +3108 08 11 Tüp x MNPT-1 / 8 "5/16 "veya 8 mm10€148.73
LEGRIS 3108 08 14 Erkek Branşman T Dişi 1/4 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDC 1DCL8 +3108 08 14 Tüp x MNPT-1 / 4 "5/16 "veya 8 mm10€173.00
LEGRIS 3108 08 18 Erkek Branşman T Dişi 3/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDE 1DCN1 +3108 08 18 Tüp x MNPT-3 / 8 "5/16 "veya 8 mm10€160.51
LEGRIS 3108 60 22 Erkek Branşman T Dişi 1/2 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDH 1DCN5 +3108 60 22 Tüp x MNPT-1 / 2 "3 / 8 "10€242.94
LEGRIS 3108 04 14 Erkek Dal Te 5/32 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WVL 1PEW1 +3108 04 14 Tüp x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "veya 4 mm10€160.36
LEGRIS 3108 53 11 Erkek Dal Te 1/8 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WVN 1PEW8 +3108 53 11 Tüp x MNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10€122.61
LEGRIS 3108 56 11 Erkek Branşman T 1/4 T 1/8 P Mnpt - 10'lu Paket | AB2WVP 1PEW9 +3108 56 11 Tüp x MNPT11mm1 / 8 "1 / 4 "10€97.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3108 04 11 Erkek Branch T 5/32 T 1/8 P Mnpt - 10'lu Paket
€114.98 / paket