Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3108 08 14 Erkek Branşman T Dişi 1/4 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDC 1DCL8

LEGRIS 3108 08 14 Erkek Branşman T Dişi 1/4 İnç Npt - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HDC Modeli: 3108 08 14Çapraz Referans: 1DCL8
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
€173.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Şube Tee
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu5/16 "veya 8 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)39.12
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3108 08 11 Erkek Branşman T Dişi 1/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDA 1DCL6 +3108 08 11 Tüp x MNPT-1 / 8 "5/16 "veya 8 mm10€148.73
LEGRIS 3108 08 18 Erkek Branşman T Dişi 3/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDE 1DCN1 +3108 08 18 Tüp x MNPT-3 / 8 "5/16 "veya 8 mm10€160.51
LEGRIS 3108 60 22 Erkek Branşman T Dişi 1/2 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDH 1DCN5 +3108 60 22 Tüp x MNPT-1 / 2 "3 / 8 "10€242.94
LEGRIS 3108 04 11 Erkek Branşman T 5/32 T 1/8 P Mnpt - 10'lu Paket | AB2WVK 1PEV9 +3108 04 11 Tüp x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "veya 4 mm10€114.98
LEGRIS 3108 04 14 Erkek Dal Te 5/32 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WVL 1PEW1 +3108 04 14 Tüp x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "veya 4 mm10€160.36
LEGRIS 3108 53 11 Erkek Dal Te 1/8 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WVN 1PEW8 +3108 53 11 Tüp x MNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10€122.61
LEGRIS 3108 56 11 Erkek Branşman T 1/4 T 1/8 P Mnpt - 10'lu Paket | AB2WVP 1PEW9 +3108 56 11 Tüp x MNPT11mm1 / 8 "1 / 4 "10€97.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3108 08 14 Erkek Branşman T Dişi 1/4 İnç Npt - 10'lu Paket
€173.00 / paket