Legris 3109 06 13 | Erkek Dirsek Borusu 6mm Boru 1/4 İnç - Pk10 | 4gwl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3109 06 13 Erkek Dirsek Borusu 6mm Boru 1/4 İnç - 10'lu Paket | AD7WTZ 4GWL3

LEGRIS 3109 06 13 Erkek Dirsek Borusu 6mm Boru 1/4 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7WTZ Modeli: 3109 06 13Çapraz Referans: 4GWL3
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
€100.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 90 Derece
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x Erkek BSPT
Hex Boyutu14mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu6mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Thread Sealant ile

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiBağlantı TürüHex Boyutu+Boru BoyutuSıcaklık. menzilpaket adetÜcret
LEGRIS 3699 08 13 Erkek Dirsek 90 derece Tüp x BSPP 8mm 1/4" | AA8GDE 18E494 +3699 08 13 8mmMetalNikel kaplamalı pirinçTüp x BSPP16mmErkek Dirsek, 90 Derece1 / 4 "-4 Derece ila 302 Derece F1€23.52
LEGRIS 3199 04 13 Erkek Dirsek 4mm Dış Çap PSI 290 - 10'lu Paket | AB2WXJ 1PFG9 +3199 04 13 4mmPlastik / Metal KombinasyonuCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı PirinçTüp x Erkek BSPP16mmErkek Dirsek, 90 Derece1 / 4 "-4 Derece ila 175 Derece F10€173.11
LEGRIS 3109 12 21 Erkek Dirsek Borusu 12mm Boru 1/2" - PK10 | AD7WUA 4GWL9 +3109 12 21 12mmPlastik / Metal KombinasyonuCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı PirinçTüp x Erkek BSPT21mmErkek Dirsek, 90 Derece1 / 2 "-4 Derece ila 175 Derece F10€278.38
LEGRIS 3199 14 17 Erkek Dirsek, Naylon, Push-to-Connect x MBSPP, 3/8 İnç Boru Boyutu, Siyah, 10Pk | CJ2UAC 1DEU9 +3199 14 17 -----Erkek Dirsek, 90 Derece--10€271.69
LEGRIS 3113 08 13 Erkek Dirsek, Naylon, Push-to-Connect x MBSPT, 1/4 İnç Boru Boyutu, Siyah, 10Pk | CJ2UAD 4GWK4 +3113 08 13 -----Erkek Dirsek, 45 Derece--10€109.37
LEGRIS 3199 12 21 Erkek Dirsek, Naylon, Push-to-Connect x MBSPP, 1/2 İnç Boru Boyutu, Siyah, 10Pk | CJ2BAE 1DEU8 +3199 12 21 -----Erkek Dirsek, 90 Derece--10€276.18
LEGRIS 3199 08 21 Erkek Dirsek, Naylon, Push-to-Connect x MBSPP, 1/2 İnç Boru Boyutu, Siyah, 10Pk | CJ2UAF 1DEU3 +3199 08 21 -----Erkek Dirsek, 90 Derece--10€167.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3109 06 13 Erkek Dirsek Borusu 6mm Boru 1/4 İnç - 10'lu Paket
€100.20 / paket