Legris 3109 56 18 | Erkek Dirsek 90 Derece 1/4 Mnpt X Tüp - 10'lu Paket | 1pfb5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3109 56 18 Erkek Dirsek 90 Derece 1/4 Mnpt x Tüp - 10'lu Paket | AB2WWC 1PFB5

LEGRIS 3109 56 18 Erkek Dirsek 90 Derece 1/4 Mnpt x Tüp - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB2WWC Modeli: 3109 56 18Çapraz Referans: 1PFB5
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
€105.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Hex Boyutu18mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Thread Sealant ile

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex Boyutu+Boru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3109 06 11 Erkek Dirsek Diş Boyutu 1/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDK 1DCN7 +3109 06 11 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece1 / 8 "6mm10€94.70
LEGRIS 3109 06 14 Erkek Dirsek Diş Boyutu 1/4 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDM 1DCN9 +3109 06 14 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece1 / 4 "6mm10€98.60
LEGRIS 3109 08 11 Erkek Dirsek Diş Boyutu 1/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDP 1DCP2 +3109 08 11 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece1 / 8 "5/16 "veya 8 mm10€145.71
LEGRIS 3109 08 14 Erkek Dirsek Diş Boyutu 1/4 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDR 1DCP4 +3109 08 14 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece1 / 4 "5/16 "veya 8 mm10€151.06
LEGRIS 3109 08 18 Erkek Dirsek Diş Boyutu 3/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDU 1DCP6 +3109 08 18 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece3 / 8 "5/16 "veya 8 mm10€160.23
LEGRIS 3109 10 18 Erkek Dirsek Diş Boyutu 3/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HFM 1DCZ1 +3109 10 18 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece3 / 8 "10mm10€241.49
LEGRIS 3109 10 22 Erkek Dirsek Diş Boyutu 1/2 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HFP 1DCZ3 +3109 10 22 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece1 / 2 "10mm10€245.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3109 56 18 Erkek Dirsek 90 Derece 1/4 Mnpt x Tüp - 10'lu Paket
€105.41 / paket