Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3113 08 11 Erkek Dirsek Tüpü 5/16 İnç Boru 1/8 İnç - 10'lu Paket | AD7WUF 4GWZ5

LEGRIS 3113 08 11 Erkek Dirsek Borusu 5/16 İnç Boru 1/8 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7WUF Modeli: 3113 08 11Çapraz Referans: 4GWZ5
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
€152.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 45 Derece
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x FNPT
Hex Boyutu11mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu5/16 "veya 8 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3113 53 11 Erkek Dirsek Borusu 1/8 İnç Boru 1/8 İnç - 10'lu Paket | AD7WUC 4GWY4 +3113 53 11 Tüp x FNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10€81.20
LEGRIS 3113 56 11 Erkek Dirsek Tüpü 1/4 İnç Boru 1/8 İnç - 10'lu Paket | AD7WUD 4GWZ2 +3113 56 11 Tüp x FNPT11mm1 / 8 "1 / 4 "10€99.09
LEGRIS 3113 56 14 Erkek Dirsek Tüpü 1/4 İnç Boru 1/4 İnç - 10'lu Paket | AD7WUE 4GWZ3 +3113 56 14 Tüp x MNPT14mm1 / 4 "1 / 4 "10€101.64
LEGRIS 3113 08 14 Erkek Dirsek Tüpü 5/16 İnç Boru 1/4 İnç - 10'lu Paket | AD7WUG 4GWZ6 +3113 08 14 Tüp x FNPT14mm1 / 4 "5/16 "veya 8 mm10€170.95
LEGRIS 3113 60 18 Erkek Dirsek Borusu 3 / 8in Boru 3 / 8in - 10'lu Paket | AD7WUH 4GXA1 +3113 60 18 Tüp x FNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "10€120.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3113 08 11 Erkek Dirsek Borusu 5/16 İnç Boru 1/8 İnç - 10'lu Paket
€152.26 / paket