Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3113 56 14 Erkek Dirsek Tüpü 1/4 İnç Boru 1/4 İnç - 10'lu Paket | AD7WUE 4GWZ3

LEGRIS 3113 56 14 Erkek Dirsek Borusu 1/4 İnç Boru 1/4 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7WUE Modeli: 3113 56 14Çapraz Referans: 4GWZ3
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
€101.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 45 Derece
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Hex Boyutu14mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Thread Sealant ile

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3113 53 11 Erkek Dirsek Borusu 1/8 İnç Boru 1/8 İnç - 10'lu Paket | AD7WUC 4GWY4 +3113 53 11 Tüp x FNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10€81.20
LEGRIS 3113 56 11 Erkek Dirsek Tüpü 1/4 İnç Boru 1/8 İnç - 10'lu Paket | AD7WUD 4GWZ2 +3113 56 11 Tüp x FNPT11mm1 / 8 "1 / 4 "10€99.09
LEGRIS 3113 08 11 Erkek Dirsek Tüpü 5/16 İnç Boru 1/8 İnç - 10'lu Paket | AD7WUF 4GWZ5 +3113 08 11 Tüp x FNPT11mm1 / 8 "5/16 "veya 8 mm10€152.26
LEGRIS 3113 08 14 Erkek Dirsek Tüpü 5/16 İnç Boru 1/4 İnç - 10'lu Paket | AD7WUG 4GWZ6 +3113 08 14 Tüp x FNPT14mm1 / 4 "5/16 "veya 8 mm10€170.95
LEGRIS 3113 60 18 Erkek Dirsek Borusu 3 / 8in Boru 3 / 8in - 10'lu Paket | AD7WUH 4GXA1 +3113 60 18 Tüp x FNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "10€120.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3113 56 14 Erkek Dirsek Borusu 1/4 İnç Boru 1/4 İnç - 10'lu Paket
€101.64 / paket