Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3118 56 20 Tekli Banjo Tüpü 1/4 İnç Boru 10-32 - 10'lu Paket | AD7WUL 4GXC9

LEGRIS 3118 56 20 Tekli Banjo Tüpü 1/4 İnç Boru 10-32 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7WUL Modeli: 3118 56 20Çapraz Referans: 4GXC9
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
€201.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Banjo
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Hex Boyutu6mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu10-32
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Thread Sealant ile

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3118 53 20 Tekli Banjo Tüpü 1/8 İnç Boru 10-32 - 10'lu Paket | AD7WUJ 4GXC5 +3118 53 20 6mm10-321 / 8 "10€130.19
LEGRIS 3118 04 20 Tek Banjo Tüpü 5/32 inç Boru 10-32 - 10'lu Paket | AD7WUK 4GXC6 +3118 04 20 6mm10-325/32 "veya 4 mm10€116.39
LEGRIS 3018 56 14 Tekli Banjo Tüpü 1/4 İnç Boru 1/4 İnç - 10'lu Paket | AD7WUM 4GXD2 +3018 56 14 17mm1 / 4 "1 / 4 "10€359.17
LEGRIS 3018 60 14 Tekli Banjo Tüpü 3/8 inç Boru 1/4 İnç - 10'lu Paket | AD7WUN 4GXD6 +3018 60 14 17mm1 / 4 "3 / 8 "10€462.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3118 56 20 Tekli Banjo Tüpü 1/4 İnç Boru 10-32 - 10'lu Paket
€201.25 / paket