Legris 3175 12 21 | Erkek Konnektör Borusu 12mm Boru 1/2" - Pk10 | 4gwj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3175 12 21 Erkek Konnektör Borusu 12mm Boru 1/2 - PK10 | AD7WTW 4GWJ5

LEGRIS 3175 12 21 Erkek Konnektör Tüpü 12mm Boru 1/2" - PK10

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7WTW Modeli: 3175 12 21Çapraz Referans: 4GWJ5
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
€203.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x Erkek BSPT
Hex Boyutu21mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu12mm
UPC820099247502

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Thread Sealant ile

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemegövde MalzemesiBağlantı TürüHex BoyutuBoru BoyutuSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3675 12 13 Erkek Konnektör Tüpü x BSPP 1/4 İnç x 20mm | AA8GDC 18E446 +3675 12 13 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x BSPT20mm1 / 4 "-4 Derece ila 302 Derece F12mm1€17.18
LEGRIS 3101 04 10 Erkek Konnektör 4mm Dış Çap 290 PSI - PK10 | AB2WUT 1PEN3 +3101 04 10 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x MNPT13mm1 / 8 "-4 Derece ila 175 Derece F4mm10€72.66
LEGRIS 3101 08 13 Erkek Konnektör 8mm Dış Çap 290 PSI - PK10 | AB2WUV 1PEN8 +3101 08 13 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x MNPT16mm1 / 4 "-4 Derece ila 175 Derece F8mm10€125.79
LEGRIS 3101 10 13 Erkek Konnektör 10mm Dış Çap 290 PSI - 10'lu Paket | AB2WUW 1PEP1 +3101 10 13 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x MNPT16mm1 / 4 "-4 Derece ila 175 Derece F10mm10€198.96
LEGRIS 3675 08 13 Erkek Konnektör Tüpü x BSPT 8mm x 1/4 İnç | AD3JWR 3ZNU7 +3675 08 13 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x BSPT15mm1 / 4 "-4 Derece ila 302 Derece F8mm1€15.34
LEGRIS 3175 08 10 Erkek Konnektör Tüpü 8mm Boru 1/8" - PK10 | AD7WTT 4GWH9 +3175 08 10 Plastik / Metal KombinasyonuCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı PirinçTüp x Erkek BSPT13mm1 / 8 "-4 Derece ila 175 Derece F8mm10€121.24
LEGRIS 3175 14 17 Erkek Konnektör Tüpü 14mm Boru 3/8" - PK10 | AD7WTX 4GWJ6 +3175 14 17 Plastik / Metal KombinasyonuCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı PirinçTüp x Erkek BSPT22mm3 / 8 "-4 Derece ila 175 Derece F14mm10€208.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3175 12 21 Erkek Konnektör Tüpü 12mm Boru 1/2" - PK10
€203.71 / paket