Legris 3175 08 10 | Erkek Konnektör Borusu 8mm Boru 1/8" - Pk10 | 4gwh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3175 08 10 Erkek Bağlantı Borusu 8mm Boru 1/8 - PK10 | AD7WTT 4GWH9

LEGRIS 3175 08 10 Erkek Konnektör Tüpü 8mm Boru 1/8" - PK10

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7WTT Modeli: 3175 08 10Çapraz Referans: 4GWH9
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
€121.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x Erkek BSPT
Hex Boyutu13mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu8mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemegövde MalzemesiBağlantı TürüHex BoyutuBoru BoyutuSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3675 12 13 Erkek Konnektör Tüpü x BSPP 1/4 İnç x 20mm | AA8GDC 18E446 +3675 12 13 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x BSPT20mm1 / 4 "-4 Derece ila 302 Derece F12mm1€17.38
LEGRIS 3101 04 10 Erkek Konnektör 4mm Dış Çap 290 PSI - PK10 | AB2WUT 1PEN3 +3101 04 10 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x MNPT13mm1 / 8 "-4 Derece ila 175 Derece F4mm10€73.84
LEGRIS 3101 08 13 Erkek Konnektör 8mm Dış Çap 290 PSI - PK10 | AB2WUV 1PEN8 +3101 08 13 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x MNPT16mm1 / 4 "-4 Derece ila 175 Derece F8mm10€139.37
LEGRIS 3101 10 13 Erkek Konnektör 10mm Dış Çap 290 PSI - 10'lu Paket | AB2WUW 1PEP1 +3101 10 13 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x MNPT16mm1 / 4 "-4 Derece ila 175 Derece F10mm10€220.45
LEGRIS 3675 08 13 Erkek Konnektör Tüpü x BSPT 8mm x 1/4 İnç | AD3JWR 3ZNU7 +3675 08 13 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x BSPT15mm1 / 4 "-4 Derece ila 302 Derece F8mm1€16.07
LEGRIS 3175 12 21 Erkek Konnektör Tüpü 12mm Boru 1/2" - PK10 | AD7WTW 4GWJ5 +3175 12 21 Plastik / Metal KombinasyonuCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı PirinçTüp x Erkek BSPT21mm1 / 2 "-4 Derece ila 175 Derece F12mm10€225.71
LEGRIS 3175 14 17 Erkek Konnektör Tüpü 14mm Boru 3/8" - PK10 | AD7WTX 4GWJ6 +3175 14 17 Plastik / Metal KombinasyonuCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı PirinçTüp x Erkek BSPT22mm3 / 8 "-4 Derece ila 175 Derece F14mm10€210.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3175 08 10 Erkek Konnektör Tüpü 8mm Boru 1/8" - PK10
€121.24 / paket