Legris 3315 56 14 | Manifold Metal Eloksallı Alüminyum Npt | 1dfk7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3315 56 14 Manifold Metal Eloksallı Alüminyum NPT | AA9HLP 1DFK7

LEGRIS 3315 56 14 Manifold Metal Eloksallı Alüminyum NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HLP Modeli: 3315 56 14Çapraz Referans: 1DFK7
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
€129.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çeşitli
gövde Malzemesieloksallı Alüminyum
Bağlantı TürüNPT
Giriş Boyutu1 / 4 "
Maks. Basınç145 psi
Montaj Deliği Boyutu0.18 "
Giriş Sayısı1
Çıkış Sayısı8
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Toplam yükseklik1 5 / 16 "
Uzunluk4 59 / 64 "
toplam Genişlik51 / 64 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481909040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
LEGRIS 3310 06 13 Manifold, Eloksallı Alüminyum, BSPP x Basmalı Bağlantı, 1 5/16 İnç Yükseklik | CJ2UDH 1DFC8 +3310 06 13 €69.65
LEGRIS 3315 60 18 Manifold, Eloksallı Alüminyum, NPT, 1 37/64 İnç Yükseklik | CJ2UDJ 1DFK8 +3315 60 18 €139.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3315 56 14 Manifold Metal Eloksallı Alüminyum NPT
€129.31 / Adet