Legris 3604 08 00 | Union Tee Tüp 5/16" Veya 8mm Pirinç | 3znl7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3604 08 00 Union Tee Tube 5/16 veya 8mm Pirinç | AD3JWN 3ZNL7

LEGRIS 3604 08 00 Rakor T Boru 5/16" veya 8mm Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JWN Modeli: 3604 08 00Çapraz Referans: 3ZNL7
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
€31.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birlik Tee
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Bağlantı TürüTüp
Conta MalzemesiFKM
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu5 / 16 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 302 Derece F
tüp Boyutu5/16 "veya 8 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiES

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemegövde MalzemesiSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3104 14 00 Rakor T Dış Çap 14mm - PK10 | AA9HLC 1DED7 +3104 14 00 PlastikCam Dolgulu Naylon-4 Derece ila 175 Derece F14mm10€383.16
LEGRIS 3104 53 00 Rakor T 1/8" Dış Çap 290 PSI - PK10 | AB2WVA 1PEU5 +3104 53 00 PlastikCam Dolgulu Naylon-4 Derece ila 175 Derece F1 / 8 "10€123.11
LEGRIS 3104 56 00 Rakor T 1/4" Dış Çap 290 PSI - PK10 | AB2WVB 1PEU6 +3104 56 00 PlastikCam Dolgulu Naylon-4 Derece ila 175 Derece F1 / 4 "10€107.03
LEGRIS 3104 60 00 Union Tee 3/8 Tüplü Naylon - 10'lu Paket | AB2WVC 1PEU7 +3104 60 00 PlastikCam Dolgulu Naylon-4 Derece ila 175 Derece F3 / 8 "10€141.84
LEGRIS 3104 56 53 Union Tee Tube 1/4 x 1/8 İnç - 10'lu Paket | AD7WUY 4GXJ8 +3104 56 53 PlastikCam Dolgulu Naylon-4 Derece ila 175 Derece F1 / 4 "x 1 / 8"10€153.09
LEGRIS 3104 60 56 Rakor T Boru 3/8 x 1/4" - PK10 | AD7WUZ 4GXK2 +3104 60 56 PlastikCam Dolgulu Naylon-4 Derece ila 175 Derece F3 / 8 "x 1 / 4"10€186.81
LEGRIS 3104 04 00 Rakor Tee, Bas-Bağlan x Bas-Bağlan x Bas-Bağlan, 10Pk | CJ3RKT 1PEU3 +3104 04 00 ----10€91.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3604 08 00 Rakor T Boru 5/16" veya 8mm Pirinç
€31.03 / Adet