Leica E7100i | Lazer Mesafe Ölçer 200 Feet Ldc | 31xm64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEICA E7100I Lazerli Mesafe Ölçer 200 Feet Ldc | AG2PUB 31XM64

LEICA E7100I Lazer Mesafe Ölçer 200 Feet Ldc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2PUB Modeli: E7100IÇapraz Referans: 31XM64
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
€238.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lazer Mesafe Ölçer
doğruluk+/- 1/16 "
Pil Tipi(2) AAA
ekranLDC
işlev200 ft'ye Kadar Mesafeleri Ölçün veya Alanları Hesaplayın
Kapalı / AçıkKapalı / Açık
Aralık0 ila 200ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)27.51
Gemi uzunluğu (cm)18.49
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu9015104000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukPil TipiekranişlevKapalı / AçıkAralıkÜcret
LEICA D810 Lazerli Mesafe Ölçer 650 Feet | AA8TJJ 19TA06 D810+/- 1 mm (1/16 ")Şarj Edilebilir Lityum-İyonAyarlanabilir Arka Aydınlatmalı Renkli Dokunmatik EkranDokunmatik Ekran Arayüzü, Entegre Kamera, Pusula ve 4X Nokta Bulucu Resimle Ölçmenizi Sağlayan Tam Özellikli Alet ile Hedefleme Ekranı, Dokunmatik Ekran, Yakınlaştırmak/Uzaklaştırmak için Parmağınızı Kaydırarak veya Sıkıştırarak Navigasyona İzin VerirKapalı / Açık0 ila 650ft.€1,230.13
LEICA E7500I Lazerli Mesafe Ölçer Menzili 650 Feet | AB6FZJ 21EK16 E7500I1 mm veya 1/16 "den Daha İyi(2) AA6 Parlaklık Seviyeli RenkMesafeyi Ölçmek İçin Lazeri Kullanın ve Ardından Güvenli Bir Konumdan Alan, Hacim, Pisagor, Dolaylı Yükseklikler, Trapez, Üçgenler, Genişlikleri HesaplayınKapalı / Açık650 ft (200 m)€874.35
LEICA S910 Lazer Mesafe Ölçer LCD 1000 Feet | AH9LCF 40EV37 S910+/- 1/16 "Şarj Edilebilir Lityum-İyonLCDAlan, CAD'e Yüklemek için dxf Dosyaları Oluşturun, Mesafe, Resimde Ölçme, P2P İşleviyle Uzaktan Ölçme, HacimKapalı veya Açık1000ft.€2,379.17
LEICA D2 Lazer Mesafe Ölçer 330 ft. Maks. Mesafe, +/-1/16 İnç Doğruluk | CD2FGE 49LX72 D2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VLCD-Kapalı, Açık-€371.21
LEICA Disto X3 Lazer Mesafe Ölçer, 500 Feet Maks. Mesafe, +/- 1.0 mm Doğruluk | CD2UAF 485R34 Disto X3+/- 1.0 mm(2) AAA AlkaliRenkli LCD-Kapalı, Açık-€543.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEICA E7100I Lazer Mesafe Ölçer 200 Feet Ldc
€238.23 / Adet