Leica S910 | Lazer Mesafe Ölçer Lcd 1000 Feet | 40ev37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEICA S910 Lazer Mesafe Ölçer LCD 1000 Feet | AH9LCF 40EV37

LEICA S910 Lazer Mesafe Ölçer LCD 1000 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LCF Model: S910Çapraz Referans: 40EV37

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€2,372.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lazer Mesafe Ölçer
doğruluk+/- 1/16 "
Pil TipiŞarj Edilebilir Lityum-İyon
ekranLCD
işlevAlan, CAD'e Yüklemek için dxf Dosyaları Oluşturun, Mesafe, Resimde Ölçme, P2P İşleviyle Uzaktan Ölçme, Hacim
Kapalı / AçıkKapalı veya Açık
Aralık1000ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiAT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukPil TipiekranişlevKapalı / AçıkAralıkÜcret
LEICA D810 Lazerli Mesafe Ölçer 650 Feet | AA8TJJ 19TA06 D810+/- 1 mm (1/16 ")Şarj Edilebilir Lityum-İyonAyarlanabilir Arka Aydınlatmalı Renkli Dokunmatik EkranDokunmatik Ekran Arayüzü, Entegre Kamera, Pusula ve 4X Nokta Bulucu Resimle Ölçmenizi Sağlayan Tam Özellikli Alet ile Hedefleme Ekranı, Dokunmatik Ekran, Yakınlaştırmak/Uzaklaştırmak için Parmağınızı Kaydırarak veya Sıkıştırarak Navigasyona İzin VerirKapalı / Açık0 ila 650ft.€1,230.13
LEICA E7500I Lazerli Mesafe Ölçer Menzili 650 Feet | AB6FZJ 21EK16 E7500I1 mm veya 1/16 "den Daha İyi(2) AA6 Parlaklık Seviyeli RenkMesafeyi Ölçmek İçin Lazeri Kullanın ve Ardından Güvenli Bir Konumdan Alan, Hacim, Pisagor, Dolaylı Yükseklikler, Trapez, Üçgenler, Genişlikleri HesaplayınKapalı / Açık650 ft (200 m)€919.64
LEICA E7100I Lazerli Mesafe Ölçer 200 Feet Ldc | AG2PUB 31XM64 E7100I+/- 1/16 "(2) AAALDC200 ft'ye Kadar Mesafeleri Ölçün veya Alanları HesaplayınKapalı / Açık0 ila 200ft.€265.76
LEICA D2 Lazer Mesafe Ölçer 330 ft. Maks. Mesafe, +/-1/16 İnç Doğruluk | CD2FGE 49LX72 D2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VLCD-Kapalı, Açık-€388.42
LEICA Disto X3 Lazer Mesafe Ölçer, 500 Feet Maks. Mesafe, +/- 1.0 mm Doğruluk | CD2UAF 485R34 Disto X3+/- 1.0 mm(2) AAA AlkaliRenkli LCD-Kapalı, Açık-€574.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEICA S910 Lazer Mesafe Ölçer LCD 1000 Feet
€2,372.93 / Adet