Leonard Valve 370-lf | Karıştırma Vanası Pirinç 0.5 ila 9 Gpm | 15z015 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEONARD VALVE 370-LF Karışım Vanası Pirinç 0.5 - 9 Gpm | AA7HTD 15Z015

LEONARD VALVE 370-LF Karışım Vanası Pirinç 0.5 ila 9 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7HTD Modeli: 370-LFÇapraz Referans: 15Z015
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
€199.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karışım Vanası
gövde MalzemesiPirinç
Akış hızı0.5-9 galon / dk
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş Sıcaklığı (Sıcak)120 Derece ila 200 Derece F
Giriş TipiMnpt
Maks. Basınç125 psi
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiMnpt
Toplam yükseklik5"
toplam Genişlik4"
Sıcaklık. menzil95 Derece ila 120 Derece F
UPC076335156248

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÇıkış tipiÜcret
LEONARD VALVE 170-LF Karışım Vanası Pirinç 0.5 - 4.5 Gpm | AA7HTB 15Z013 170-LF0.25-4.5 galon / dk3 / 8 "Sıkıştırma3 / 8 "Sıkıştırma€146.09
LEONARD VALVE 270-LF Karışım Vanası Pirinç 0.5 - 8.5 Gpm | AA7HTC 15Z014 270-LF0.25-8.5 galon / dk1 / 2 "Mnpt1 / 2 "Mnpt€199.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEONARD VALVE 370-LF Karışım Vanası Pirinç 0.5 ila 9 Gpm
€199.41 / Adet