Leonard Valve Ta-300-lf | Acil Karışım Vanası Sistemi | 9l436 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEONARD VALVE TA-300-LF Acil Karışım Vanası Sistemi | AF4UVT 9L436

LEONARD VALVE TA-300-LF Acil Karışım Vanası Sistemi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4UVT Modeli: TA-300-LFÇapraz Referans: 9L436
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
€675.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Karışım Vanası
gövde MalzemesiBronz
uymaKurşunsuz, ASSE 1071
Akış hızı2-9 galon / dk
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Sıcaklığı (Soğuk)34 Derece F
Giriş Sıcaklığı (Sıcak)90 Derece F
Giriş TipiTerlemek
Maks. Basınç125 psi
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipidişli
Toplam yükseklik8"
toplam Genişlik6"
Sıcaklık. menzil60 Derece ila 90 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÇıkış tipiToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
LEONARD VALVE TM-800-LF Yağmurlama / kombinasyon Duş | AF3PCK 8AD43 TM-800-LF3-56 galon / dk1"NPT1"NPT11 "14 "€1,458.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEONARD VALVE TA-300-LF Acil Karışım Vanası Sistemi
€675.53 / Adet