Leonard Valve Xl-32-lf-rf | Vlv Kurşunsuz Brz 22 Gpm Karıştırma | 29ja68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEONARD VALVE XL-32-LF-RF Karışım Vanası Kurşunsuz Bronz 22 Gpm | AF8XUG 29JA68

LEONARD VALVE XL-32-LF-RF Karışım Vanası Kurşunsuz Bronz 22 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8XUG Modeli: XL-32-LF-RFÇapraz Referans: 29JA68
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
€2,924.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karışım Vanası
gövde MalzemesiBronz
uymaKurşunsuz
Akış hızı22 dev / dak
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş Sıcaklığı (Soğuk)40 Derece ila 85 Derece F
Giriş Sıcaklığı (Sıcak)120 Derece ila 200 Derece F
Giriş TipiNPT
Maks. Basınç125 psi
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiNPT
Toplam yükseklik3"
toplam Genişlik6"
Sıcaklık. menzil90 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.6
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8481809015

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAkış hızıGiriş BoyutuSıcaklık. menzilGiriş Tipi+Çıkış BoyutuÇıkış tipiÜcret
LEONARD VALVE LV-984-LF-RF Karışım Vanası, Kurşunsuz Bronz, 1-1/4" Giriş Boyutu, 125 PSI | AF8XRP 29JA75 LV-984-LF-RF8"97 dev / dak1.25 "90 Derece ila 135 Derece FNPTKarışım Vanası1.5 "NPT€2,492.24
LEONARD VALVE TM-26-LF-RF Karışım Vanası Kurşunsuz Bronz 15 Gpm | AF8XRQ 29JA78 TM-26-LF-RF7"15 GPM3 / 4 "60 Derece ila 200 Derece FTerlemekYedek Bıçak3 / 4 "Terlemek€1,496.85
LEONARD VALVE TM-420B-LF-DT-RF Karışım Vanası Kurşunsuz Bronz 30 Gpm | AF8XRR 29JA79 TM-420B-LF-DT-RF10 "30 dev / dak3 / 4 "60 Derece ila 200 Derece FNPTKarışım Vanası1"NPT€3,461.47
LEONARD VALVE XL-82-LF-RF Karışım Vanası Kurşunsuz Bronz 39 Gpm | AF8XUH 29JA69 XL-82-LF-RF6"39 dev / dak1"90 Derece ila 140 Derece FNPTKarışım Vanası1.25 "NPT€3,958.80
LEONARD VALVE XL-150-LF-RF Karışım Vanası Kurşunsuz Bronz 86 Gpm | AF8XUJ 29JA70 XL-150-LF-RF8"86 dev / dak1.25 "90 Derece ila 135 Derece FNPTKarışım Vanası1.5 "NPT€4,203.83
LEONARD VALVE XL-200-SW-LF Karışım Vanası Kurşunsuz Bronz 135 Gpm | AF8XUK 29JA71 XL-200-SW-LF9.375 "135 dev / dak2"90 Derece ila 135 Derece FTerlemekKarışım Vanası2"Terlemek€5,123.84
LEONARD VALVE LV-982-LF-RF Karışım Vanası Kurşunsuz Bronz 43 Gpm | AF8XUL 29JA73 LV-982-LF-RF6"43 dev / dak1"90 Derece ila 140 Derece FNPTKarışım Vanası1.25 "NPT€1,661.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEONARD VALVE XL-32-LF-RF Karışım Vanası Kurşunsuz Bronz 22 Gpm
€2,924.47 / Adet