LEWISBINS CNO129-1 AC8YPW Mavi İçin Mavi Yerleştirme Kabı Kapağı Mavi
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvalama Konteyner Kapağı |
Renk | Mavi |
İç Yükseklik | 3 / 8 " |
Malzeme | Fiberglas Takviyeli Polyester |
Dış Derinlik | 12-3 / 8 " |
Dış Yükseklik | 3 / 8 " |
Dış Genişlik | 8.75 " |
La kullan | 3EVF3 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.24 |
Gemi genişliği (cm) | 24.89 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | La kullan | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CNO118-1 Mavi | 3HAVVA6 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00