LEWISBINS Bölücü Kutu için DDC3000 Dolly Dolly 21-3/16 x 16-1/4
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konteyner Taşıyıcı |
Caster Tekerlek Dia. | 3" |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Döner, (2) Sabit |
Caster Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Renk | Gri |
Yükleme kapasitesi | 560 lb |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Yüksekliği | 5.25 " |
Platform Uzunluğu | 21.187 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Stili | Açık, Dudaklı |
Platform Genişliği | 16.25 " |
UPC | 014239110447 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 67.31 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00