LEWISBINS NO2420-12 Gri Dağıtım Kabı, 2.7 cu. ft. Hacim, 12 İnç Yükseklik, Gri
Öğe: CJ6UTG
Model: NO2420-12 Gri
€40.59 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dağıtım Kabı |
Renk | Gri |
Yükseklik | 12 " |
Iç uzunluk | 22.2 " |
İç Genişlik | 18.2 " |
Dış Uzunluk | 23.9 " |
Dış Genişlik | 19.6 " |
hacim | 2.7 cu. ft. |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Iç uzunluk | İç Genişlik | Dış Uzunluk | Dış Genişlik | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP03 Gri | Gri | 7.7 " | 10.1 " | 7.8 " | 11.8 " | 9.8 " | 0.3 cu. ft. | €20.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
FP03 Koyu Mavi | lacivert | 7.7 " | 10.1 " | 7.8 " | 11.8 " | 9.8 " | 0.3 cu. ft. | €20.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
FP03 Temizle | Temizle | 7.7 " | 10.1 " | 7.8 " | 11.8 " | 9.8 " | 0.3 cu. ft. | €20.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
FP06 Gri | Gri | 9.7 " | 13.8 " | 8.9 " | 15.2 " | 10.9 " | 0.6 cu. ft. | €23.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
FP06 Koyu Mavi | lacivert | 9.7 " | 13.8 " | 8.9 " | 15.2 " | 10.9 " | 0.6 cu. ft. | €23.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
FP06 Kırmızı | Kırmızı | 9.7 " | 13.8 " | 8.9 " | 15.2 " | 10.9 " | 0.6 cu. ft. | €23.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
FP06 Temizle | Temizle | 9.7 " | 13.8 " | 8.9 " | 15.2 " | 10.9 " | 0.6 cu. ft. | €23.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00