Lewisbins Pb1405-5 Mavi | Asma/istifleme Kutusu 5 saat X 5-1/2 saat X 14-3/4 gün Mavi | 21p579 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEWISBINS PB1405-5 Mavi Asma/istif Kutusu 5h x 5-1/2w x 14-3/4d Mavi | AB6GRB 21P579

LEWISBINS PB1405-5 Mavi Askı/Yığın Kutusu 5h x 5-1/2w x 14-3/4d Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6GRB Model: PB1405-5 MaviÇapraz Referans: 21P579
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
€10.02 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkMavi
İç Yükseklik4 13 / 16 "
Iç uzunluk14.125 "
İç Genişlik4.125 "
Yükleme kapasitesi40 lb
MalzemePolipropilen
Bölücü Yuva Sayısı Uzun1
Dış Yükseklik5"
Dış Uzunluk14.75 "
Dış Genişlik5.5 "
UPC014239170632
Bölücü No.Mfr. No. DPB14-5 Böl

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)37.59
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkYükseklikBölücü Yuva Sayısı UzunBölücü Yuva Sayısı KısaDış YükseklikDış UzunlukDış GenişlikÜcret
LEWISBINS PB54-3 Yeşil Askı ve Yığın Kutusu 4-1 / 8 İnç Genişlik 3 İnç Yükseklik | AB6GPW 21P551 PB54-3 YeşilPolipropilenYeşil-1-3"5.375 "4.125 "€1.74
LEWISBINS PB54-3 Taş Askı / İstif Kutusu 3h x 4-1 / 8w x 5-3 / 8d Taş | AB6GPX 21P552 PB54-3 TaşPolipropilenTaş-1-3"5.375 "4.125 "€1.74
LEWISBINS PB74-3 Mavi Asma ve İstif Kutusu 4-1/8 İnç Genişlik 3 İnç Yükseklik | AB6GPY 21P553 PB74-3 MaviPolipropilenMavi-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Kırmızı Asma/istif Kutusu 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Kırmızı | AB6GPZ 21P554 PB74-3 KırmızıPolipropilenKırmızı-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Sarı Askı ve Yığın Kutusu 4-1 / 8 İnç Genişlik 3 İnç Yükseklik | AB6GQA 21P555 PB74-3 SarıPolipropilenSarı-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Yeşil Askı / yığın Bölmesi 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Yeşil | AB6GQB 21P556 PB74-3 YeşilPolipropilenYeşil-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Taş Askı / İstif Kutusu 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Taş | AB6GQC 21P557 PB74-3 TaşPolipropilenTaş-1-3"7.375 "4.125 "€2.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEWISBINS PB1405-5 Mavi Askı/Yığın Kutusu 5h x 5-1/2w x 14-3/4d Mavi
€10.02 / Adet